電成興業
ステンレスレスユニバーサルLL型
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02684757
SLL019
0.182
20
35
19
90
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02684766
SLL025
0.231
22
42
25
95
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02684775
SLL031
0.297
23
47
31
110
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02684791
SLL016
0.199
20
35
16
90
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02684800
SLL022
0.255
22
42
22
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02684809
SLL028
0.331
23
47
28
110
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください