電成興業
鋼板ねじなしユニバーサルT型
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02684845
NT019S
0.26
20
35
E19
90
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684861
NT025S
0.34
22
42
E25
95
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684870
NT031S
0.43
23
47
E31
110
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください