電成興業
鋳物 ユニバーサルT
材質
鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02684940
T019
薄鋼
18
35
90
28
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684949
T025
薄鋼
20
42
95
35
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684958
T031
薄鋼
20
47
110
42
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684967
T016
厚鋼
18
35
90
28
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684976
T022
厚鋼
20
42
95
35
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684985
T028
厚鋼
20
47
110
42
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02685001
T036
厚鋼
25
62
120
50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02685010
T042
厚鋼
25
63
120
60
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02685019
T054
厚鋼
25
78
165
72
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください