電成興業
鋳物 ユニバーサルLL
材質
鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02684879
LL025
薄鋼
20
42
95
35
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684888
LL031
薄鋼
20
47
110
42
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684897
LL016
厚鋼
18
35
90
28
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684906
LL022
厚鋼
20
42
95
35
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684915
LL028
厚鋼
20
47
110
42
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684931
LL036
厚鋼
25
62
120
50
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください