鋳物ねじなしユニバーサルT型

鋳物ねじなしユニバーサルT型 - 電成興業
材質鋳鉄寸法L(mm)25寸法H(mm)62寸法A(mm)120寸法D(Φmm)50寸法B(mm)60寸法T(mm)4寸法d(Φmm)38.6仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき寸法S(Φmm)36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02685037NT039C
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする