電成興業
鋼板ねじなし角
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02687076
NK1911S
0.34
1個用1方出
20
40
23.6
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02687085
NK2511S
0.4
1個用1方出
22
50
29.9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02687101
NK2512S
0.45
1個用同一2方出
22
50
29.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02687110
NK251SS
0.45
1個用直線2方出
22
50
29.9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02687119
NK2521S
0.51
2個用1方出
22
50
29.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02687128
NK252SS
0.55
2個用直線2方出
22
50
29.9
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02687137
NK2531S
0.64
3個用1方出
22
50
29.9
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02687146
NK3111S
0.41
1個用1方出
23
50
36.3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02687155
NK311SS
0.46
1個用直線2方出
23
50
36.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02687171
NK3121S
0.53
2個用1方出
23
50
36.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02687180
NK312SS
0.55
2個用直線2方出
23
50
36.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02687189
NK3131S
0.68
3個用1方出
23
50
36.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください