電成興業
黒塗装 日本間BOX長穴
質量(kg)
0.13
種類
1個用浅形(カバーなし)
仕上
電着塗装
JIS規格
JIS C 8340
ノックアウト
G16
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02688650
SB1SB-N
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください