Samtec USBコネクタ Micro AB, メス 表面実装 MUSB-05-F-AB-SM-A

Samtec USBコネクタ Micro AB, メス 表面実装 MUSB-05-F-AB-SM-A - SAMTEC
仕様●オス/メス: メス●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●USBバージョン: 2.0●接続方向: ライトアングル●定格電圧: 30.0 V●シリーズ: MUSB●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -50.0℃●動作温度 Max: +85℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02676497MUSB-05-F-AB-SM-A
オープン
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする