曜日別特売

Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC09Mシリーズ 圧着 CC09M-01-GF

Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC09Mシリーズ 圧着 CC09M-01-GF - SAMTEC
仕様●併用可能製品: ハウジングISS1●シリーズ: CC09M●結線方法: 圧着●表面処理:コンタクト: 金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02675797CC09M-01-GF
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする