曜日別特売

Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC69Lシリーズ 圧着 CC69L-1620-01-T-SP

Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC69Lシリーズ 圧着 CC69L-1620-01-T-SP - SAMTEC
仕様●併用可能製品: ハウジングIPBD●シリーズ: CC69L●結線方法: 圧着●表面処理:コンタクト: つや消しスズAWG●コンタクト材質: リン青銅AWG●0.165インチ(4.19 mm)ピッチ りん青銅圧着終端コンタクト 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 遊びのあるコンタクト 組み立てツールを利用可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02674571CC69L-1620-01-T-SP
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする