Samtec ジャンパピン / ショートピン SNT-100-BK-G, メス, ストレート, 黒, シャント, 2極, 1列, 2.54mmピッチ
- 仕様
- ●タイプ: シャント●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 5.08mm●幅: 2.54mm●深さ: 6.1mm●シリーズ: SNT●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●シャント: 0.050インチ x 0.100インチ色: 黒 ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) x 0.050インチ(1.27 mm) ポジション数: 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























