曜日別特売
SNT-100-BK-G Samtec ジャンパピン / ショートピン SNT-100-BK-G, メス, ストレート, 黒, シャント, 2極, 1列, 2.54mmピッチ SAMTEC 02677100

Samtec ジャンパピン / ショートピン SNT-100-BK-G, メス, ストレート, 黒, シャント, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
02677100
品番
SNT-100-BK-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
●タイプ: シャント●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 5.08mm●幅: 2.54mm●深さ: 6.1mm●シリーズ: SNT●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●シャント: 0.050インチ x 0.100インチ色: 黒 ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) x 0.050インチ(1.27 mm) ポジション数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする