SAMTEC
Samtec USBコネクタ Mini B, メス 表面実装 MUSBR-05-F-O-B-SM-A
仕様
●オス/メス: メス●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●USBバージョン: 2.0●シリーズ: MUSBR●ミニユニバーサルシリアルバス、高保持力
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02676086
MUSBR-05-F-O-B-SM-A
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください