SAMTEC
Samtec USBコネクタ Mini B, メス 表面実装 MUSBR-05-F-O-B-SM-A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
02676086
品番
MUSBR-05-F-O-B-SM-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス: メス●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●USBバージョン: 2.0●シリーズ: MUSBR●ミニユニバーサルシリアルバス、高保持力
RoHS指令(10物質対応)
対応