曜日別特売

サドル

サドル - 電成興業
仕上電気亜鉛めっき
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02689535S0151箱(100個)0.0065015.80.815
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689551S0191箱(100個)0.016019.70.815
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689560S0251箱(50個)0.01770260.820
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689569S0311箱(50個)0.038532.41.225
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689578S0391箱(20個)0.0359538.71.225
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689587S0511箱(10個)0.04711051.41.625
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689596S0631箱(10個)0.06513064.31.625
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689605S0751箱(10個)0.091150771.630
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689621S0161箱(50個)0.0136521.70.820
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689630S0221箱(50個)0.0167527.20.820
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689639S0281箱(50個)0.0390341.225
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689648S0361箱(20個)0.0410042.61.225
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689657S0421箱(10個)0.05311048.51.625
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689666S0541箱(10個)0.06112560.31.625
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689675S0701箱(10個)0.09515075.91.630
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689691S0821箱(10個)0.13516588.61.635
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689700S0921箱(10個)0.148180101.41.635
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689709S1041箱(10個)0.165200114.21.635
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする