電成興業
サドルベースセット ダブル型
セット内容
プラグボルト:M6
仕上
電気亜鉛めっき
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02689806
SBS019W
0.081
19.5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02689815
SBS025W
0.084
25.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください