電成興業
ステンレス ビス止めソケット
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02690305
SNC019
トルクビス:M5×2本
0.048
64
19
19.6
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690321
SNC025
トルクビス:M5×2本
0.068
70
25
25.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690330
SNC031
トルクビス:M5×4本
0.089
72
31
32.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690339
SNC039
トルクビス:M5×4本
0.117
82
39
38.6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690348
SNC051
トルクビス:M5×4本
0.156
82
51
51.4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690357
SNC063
トルクビス:M5×4本
0.226
92
63
64.3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690366
SNC075
トルクビス:M5×4本
0.337
92
75
77.2
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690375
SNC016
トルクビス:M5×2本
0.084
50
16
22.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690391
SNC022
トルクビス:M5×2本
0.12
60
22
28
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690400
SNC028
トルクビス:M5×4本
0.169
66
28
34.8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690409
SNC036
トルクビス:M5×4本
0.222
70
36
43.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690418
SNC042
トルクビス:M5×4本
0.266
74
42
49.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690427
SNC054
トルクビス:M5×4本
0.37
84
54
61.4
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690436
SNC070
トルクビス:M5×4本
0.502
90
70
77.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690445
SNC082
トルクビス:M5×4本
0.612
96
82
90
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください