電成興業
ステンレス 防水ビス止めソケット
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02690461
SNC016W
トルクビス:M5×2本
0.09
68
16
22.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02690470
SNC019W
トルクビス:M5×2本
0.054
82
19
19.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02690479
SNC022W
トルクビス:M5×2本
0.13
78
22
28
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02690488
SNC025W
トルクビス:M5×2本
0.074
88
25
25.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02690497
SNC028W
トルクビス:M5×4本
0.181
85
28
34.8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02690506
SNC031W
トルクビス:M5×4本
0.097
90
31
32.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02690515
SNC036W
トルクビス:M5×4本
0.235
89
36
43.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02690531
SNC039W
トルクビス:M5×4本
0.127
100
39
38.6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02690540
SNC042W
トルクビス:M5×4本
0.284
93
42
49.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02690549
SNC051W
トルクビス:M5×4本
0.171
100
51
51.4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02690558
SNC054W
トルクビス:M5×4本
0.408
103
54
61.4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02690567
SNC063W
トルクビス:M5×4本
0.238
110
63
64.3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02690576
SNC070W
トルクビス:M5×4本
0.523
109
70
77.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02690585
SNC075W
トルクビス:M5×4本
0.356
110
75
77.2
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02690601
SNC082W
トルクビス:M5×4本
0.651
117
82
90
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02690610
SNC104W
トルクビス:M5×6本
0.934
130
104
115.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください