電成興業
鋳物ねじなしエントランス
材質
鋳鉄、樹脂部:ABS
仕上
溶融亜鉛めっき(本体)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02690951
NEC019C
18
92
28
35
3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690960
NEC025C
20
97
35
42
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690969
NEC031C
20
112
42
47
3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690978
NEC039C
25
122
50
62
3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690987
NEC051C
25
122
60
62
4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690996
NEC063C
25
167
72
77
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02691005
NEC075C
35
207
88
102
4.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください