電成興業
鋳物 エントランスキャップ
材質
鋳鉄、樹脂部:ABS
仕上
溶融亜鉛めっき
内容量
1個
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
18
20
25
35
寸法A(mm)
選択してください
92
97
112
122
167
207
寸法D(Φmm)
選択してください
28
35
42
50
60
72
88
100
寸法B(mm)
選択してください
35
42
47
62
77
102
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02690795
EC019
18
92
28
35
3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690811
EC025
20
97
35
42
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690820
EC031
20
112
42
47
3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690829
EC039
25
122
50
62
3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690838
EC051
25
122
60
62
4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690847
EC063
25
167
72
77
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690856
EC075
35
207
88
102
4.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690865
EC016
18
92
28
35
3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690881
EC022
20
97
35
42
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690890
EC028
20
112
42
47
3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690899
EC036
25
122
50
62
3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690908
EC042
25
122
60
62
4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690917
EC054
25
167
72
77
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690926
EC070
35
207
88
102
4.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690935
EC082
35
207
100
102
4.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください