曜日別特売

エントランスキャップ保護管用

エントランスキャップ保護管用 - 電成興業エントランスキャップ保護管用 - 電成興業
材質鋳鉄、樹脂部:ABS仕上溶融亜鉛めっき(本体)内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02690716EC016H189228353
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690725EC022H209735423
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690741EC028H2011242473
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690750EC036H2512250623
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690759EC042H2512260624
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690768EC054H2516772774
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690777EC070H35207881024.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690786EC082H352071001024.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする