曜日別特売

ねじなしブッシング

ねじなしブッシング - 電成興業
材質絶縁部:ポリカーボネート、キャップ:ポリエチレン仕上電気亜鉛めっき(本体)
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02691520NB0631個トルクビス:2本0.13233.564.260
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
02691529NB0751個トルクビス:2本0.18641.576.972
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
02691651NB0191箱(10個)トルクビス:1本0.02522.519.616
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
02691660NB0251箱(10個)トルクビス:1本0.03424.525.922
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02691669NB0311箱(10個)トルクビス:2本0.0412532.329
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
02691678NB0391箱(10個)トルクビス:2本0.0683138.635
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
02691687NB0511箱(10個)トルクビス:2本0.09131.251.348
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする