電成興業
ステンレスなじなし絶縁ブッシング
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02691450
SNB019
トルクビス:M5×1本
0.017
22.5
19
19.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02691459
SNB025
トルクビス:M5×1本
0.024
24.5
25
25.9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02691468
SNB031
トルクビス:M5×2本
0.032
25
31
32.6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02691477
SNB039
トルクビス:M5×2本
0.047
31
39
38.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02691486
SNB051
トルクビス:M5×2本
0.062
31.2
51
51.4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02691495
SNB063
トルクビス:M5×2本
0.086
33.5
63
64.3
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02691511
SNB075
トルクビス:M5×2本
0.159
41.5
75
77.2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください