電成興業
ステンレスねじなしノーマルA型
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02692177
SNN019
0.125
120
19
19
80
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692186
SNN025
0.239
170
25
25
120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692195
SNN031
0.37
210
31
32
150
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692211
SNN039
0.541
255
39
38
180
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692220
SNN051
0.962
330
51
50.8
230
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692229
SNN063
1.568
410
63
63.5
290
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692238
SNN075
2.92
500
75
76.3
350
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692247
SNN016
0.242
150
16
21.7
90
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692256
SNN022
0.541
180
22
27.2
110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692265
SNN028
0.811
215
28
34
140
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692281
SNN036
1.202
250
36
42.7
170
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692290
SNN042
1.618
295
42
48.6
210
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692299
SNN054
2.42
345
54
60.5
235
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692308
SNN070
3.82
425
70
76.3
275
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692317
SNN082
5.46
510
82
89.1
310
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692326
SNN104
8.7
645
104
114.3
395
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください