電成興業
ノーマルベンド
仕上
アルミ亜鉛合金めっき
JIS規格
JIS C 8330
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02692771
N039
1個
0.58
20
C39
255
1.4
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692780
N051
1個
1.04
23
C51
330
1.4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692789
N063
1個
2.05
26
C63
410
1.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692798
N075
1個
3.13
29
C75
500
1.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693096
N025
1箱(10個)
0.25
16
C25
170
1.2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693105
N031
1箱(10個)
0.33
18
C31
210
1.4
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください