電成興業
SUSリングレジューサー
全9種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
選択してください
19.6
21.6
26
27
32.5
34
38.6
42.5
52
内容量
1個
1箱(10個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02693586
SRR039
1個
0.019
39-51
1.2
64
38.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02693595
SRR051
1個
0.032
51-63
1.2
85
52
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02693611
SRR036
1個
0.017
36-42
1.2
64
42.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02693638
SRR019
1箱(10個)
0.004
19-25
0.8
35
19.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02693647
SRR025
1箱(10個)
0.006
25-31
0.8
44
26
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02693656
SRR031
1箱(10個)
0.007
31-39
0.8
52
32.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02693665
SRR016
1箱(10個)
0.004
16-22
0.8
35
21.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02693681
SRR022
1箱(10個)
0.006
22-28
0.8
44
27
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02693690
SRR028
1箱(10個)
0.007
28-36
0.8
52
34
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください