リングレジューサー

リングレジューサー - 電成興業
仕上電気亜鉛めっき
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02693620RR0631個0.0663-751.610064.5
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693629RR0541個0.06354-701.610060.5
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693699RR0191箱(10個)0.00419-250.83519.6
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
02693708RR0251箱(10個)0.00625-310.84426
オープン
399
439(税込)
11日以内出荷
返品不可
02693717RR0311箱(10個)0.00731-390.85232.5
オープン
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
02693726RR0391箱(10個)0.01939-511.26438.6
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693735RR0511箱(10個)0.03351-631.28552
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693751RR0161箱(10個)0.00416-220.83521.6
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693760RR0221箱(10個)0.00622-280.84427
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693769RR0281箱(10個)0.00628-360.85234
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693778RR0361箱(10個)0.01736-421.26442.5
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693787RR0421箱(10個)0.04742-541.68548.5
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする