電成興業
黒塗装 セーリスカバー
質量(kg)
0.079
種類
1個用
寸法H(mm)
13
仕上
電着塗装
JIS規格
JIS C 8340
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02693866
CV1PB
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください