Samtec 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.19mm 2列 IPBT-102-H1-T-S-K

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.19mm 2列 IPBT-102-H1-T-S-K - SAMTEC
仕様
●シリーズ: IPBT●ピッチ: 4.19mm●極数: 2●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 錫●定格電流: 8.4A●定格電圧: 400 → 0 V 、 56 → 5.0 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(57個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02673645IPBT-102-H1-T-S-K
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする