SAMTEC
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.0mm 1列 T1M-07-GF-S-RA-TR
仕様
●シリーズ: T1M●ピッチ: 1.0mm●極数: 7●行数: 1●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.3A●定格電圧: 250.0 V 、 353.0 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1325個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02675158
T1M-07-GF-S-RA-TR
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください