Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPT1-105-01-S-D

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPT1-105-01-S-D - SAMTEC
仕様
●シリーズ: IPT1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.3A●定格電圧: 1.095 kV 、 775.0 V ac●0.100インチ(2.54 mm)ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 2列 オプションで位置決めピンとロッククリップ 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングルスルーホール 高架スタック高さオプション 定格電流: 4.8A @ 95 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02677608IPT1-105-01-S-D
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする