曜日別特売

Schaffner EMIフィルタ 3A シャーシーマウント 2.2nF 1.1 mH, 2 mH, 400 μH 0.34 mA Two Stage 6.1W 1MΩ

Schaffner EMIフィルタ 3A シャーシーマウント 2.2nF 1.1 mH, 2 mH, 400 μH 0.34 mA Two Stage 6.1W 1MΩ - SCHAFFNER
仕様
●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: タブ●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 70mm●高さ: 30.3mm●インダクタンス: 1.1 mH, 2 mH, 400 μH●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 6.1W●FN 343シリーズ2段汎用フィルタ. Schaffner Performance FN 343 EMIフィルタは、小型で、すばやく簡単にシャーシに取り付けることができます。単相フィルタは、 高い飽和特性と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、優れた減衰性能を提供します。アースラインチョークも内蔵しています。定格電流: 1 → 10 A. 用途. 電気 / 電子機器 家庭用機器 電源 消費財 OA機器 データ通信機器
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(112個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02674056FN343-3-05
オープン
¥799,800
¥879,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする