曜日別特売

Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装

Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 - SAMTEC
仕様
●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●シリーズ: TLE●コンタクト材質: 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. TLEシリーズ高信頼性ソケットストリップ. Samtec社によるこのTLEシリーズの2 mmピッチ基板対基板SMT 2列高信頼性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、基板テール部分につや消しすずめっきを施したTiger Beamコンタクトを備えています。 このTLEシリーズの2 mmピッチ基板対基板SMTソケットストリップ製品は、2 mmの列間ピッチ間隔が設けられています。 このTLEシリーズの2 mmピッチ基板対基板2列SMT高信頼性ソケットストリップは、基板からの高さが4.5 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02675411TLE-103-01-G-DV
オープン
¥369
¥406(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする