Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-10-01-N
- 仕様
- ●極数: 20●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBT●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(34個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























