曜日別特売

シンガープラスチック手袋RG(100枚入)

シンガープラスチック手袋RG(100枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガープラスチック手袋RG(100枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガープラスチック手袋RG(100枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガープラスチック手袋RG(100枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガープラスチック手袋RG(100枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガープラスチック手袋RG(100枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガープラスチック手袋RG(100枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガープラスチック手袋RG(100枚入) - 宇都宮製作[手袋]

・使い切り塩化ビニール製グローブです。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・オムツ交換など介護現場でご使用いただくスタンダードタイプです。・指先に触れず手袋を取り出せる衛生パッケージ(特許取得済)。

用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業、おむつ交換など介護現場。仕様粉(あり・なし):なし材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.075(指部)クリア全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02706351PVC0458PFTBSS7.317
オープン
469
516(税込)
当日出荷
02706360PVC0458PFTBMM819
オープン
469
516(税込)
当日出荷
02706369PVC0458PFTBLL8.821
オープン
469
516(税込)
当日出荷
02706378PVC0458PFTBLLLL9.323
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする