シンガーサージカルマスクRE-2(50枚入)

シンガーサージカルマスクRE-2(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガーサージカルマスクRE-2(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガーサージカルマスクRE-2(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]

・規格適合番号JIS T9001・医療用サージカルマスク クラス2・中央から広がるオーム型立体プリーツにより、お口元の空間ができます。・医療や介護の現場でご使用いただくスタンダードタイプ(3層フィルター)です。

用途・介護や医療現場などに・飛沫対策・食品加工・清掃作業・サージカル仕様BFE(細菌ろ過効率):≧98%、PFE(微粒子ろ過効率):≧98%、VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):≧98%、規格適合番号:JIS T9001ホワイトサイズフリー構造Ω型プリーツ・3層構造縦(mm)175横(mm)95クラス2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02706335RE23ELRWB
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする