曜日別特売

ローム LEDディスプレイ, 単桁, 緑, LED, 7セグメント, LAP-601MB

ローム LEDディスプレイ, 単桁, 緑, LED, 7セグメント, LAP-601MB - ROHM
仕様
●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●主波長: 572 nm●文字幅: 8.3mm●文字高さ: 14.6mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸高さ: 8mm●光度: 100 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●シリーズ: LAP-601B℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(60個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02698486LAP-601MB
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする