- 仕様
- ●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●主波長: 572 nm●文字幅: 8.3mm●文字高さ: 14.6mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸高さ: 8mm●光度: 100 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●シリーズ: LAP-601B℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応