曜日別特売

ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2

ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2 - ROHM
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02700069LBP-602DK2
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする