曜日別特売

ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, LA-401VD

ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, LA-401VD - ROHM
仕様
●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸寸法: 9.6×7×13mm●光度: 16 mcd●表面色: 黒●電力消失: 320mW●小数点位置: ライトサイド℃●7セグメントLED、LA401シリーズ、ローム. 7セグメントLEDディスプレイ 右手に小数点 表面が黒色のパッケージ 鉛フリー構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(3個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02698136LA-401VD
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする