- 仕様
- ●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸寸法: 9.6×7×13mm●光度: 16 mcd●表面色: 黒●電力消失: 320mW●小数点位置: ライトサイド℃●7セグメントLED、LA401シリーズ、ローム. 7セグメントLEDディスプレイ 右手に小数点 表面が黒色のパッケージ 鉛フリー構造
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応