曜日別特売

丁張用反射シート(丁すけ)10枚入り

丁張用反射シート(丁すけ)10枚入り - 旭商事丁張用反射シート(丁すけ)10枚入り - 旭商事丁張用反射シート(丁すけ)10枚入り - 旭商事

丁張りに簡単取り付け、視認性を高め、破損や転倒を予防します。面ファスナーを使用して簡単に取付可能です。シート部はプリズム反射を使用しているので、夜間の視認性が向上しています。

用途丁張りの接触破損と転倒の予防に。蛍光イエロー取付方式面ファスナー寸法(cm)【取付け周囲】30内容量1セット(10枚)
注意
※板材周囲長さが約30cmまで装着可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027030881120200201
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥940/税込¥1,034
沖縄地方1¥1,540/税込¥1,694
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする