ペンニットー
熱収縮チューブペンチューブSMT
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。
加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途
半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質
ふっ素樹脂FEP
色
透明
長さ(m)
標準:1.2
連続使用温度(℃)
-170~+200
収縮温度
120℃
収縮率(%)
25
内容量
1箱
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径最小値(Φmm)
呼称
入数
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02703490
SMT-10
9.7
12.7
#10
10本
標準値:0.38
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703499
SMT-12
11.4
14.7
#12
10本
標準値:0.5
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703508
SMT-14
13
16.9
#14
10本
標準値:0.5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703517
SMT-16
13.7
17.7
#16
10本
標準値:0.5
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703526
SMT-20
18
22
#20
10本
標準値:0.5
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703535
SMT-25
22.3
27.9
#25
5本
標準値:0.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703551
SMT-30
25.4
33
#30
1本
標準値:0.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703560
SMT-38
33
43.2
#38
1本
標準値:0.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703569
SMT-48
43.2
53.3
#48
1本
標準値:0.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703578
SMT-5-8
16.2
21.08
5/8
5本
標準値:0.64
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703587
SMT-3-4
19.4
25.4
3/4
1本
標準値:0.76
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703596
SMT-7-8
22.7
29.7
7/8
1本
標準値:0.89
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750