熱収縮チューブペンチューブTFE4X

熱収縮チューブペンチューブTFE4X - ペンニットー

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。
ふっ素樹脂収縮チューブの中で最大級の収縮率です。1/4まで収縮します。

用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)75最低使用温度(℃)-170内容量1箱
全9種類を絞り込む
収縮前内径最小値(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径最小値(Φmm)
呼称
本数
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027041385-64EX0.641.985-64EX25本標準値:0.23
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
027041471-8EX0.943.181-8EX25本標準値:0.31
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
027041561-4EX1.66.351-4EX25本標準値:0.31
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
027041653-8EX2.449.533-8EX10本標準値:0.31
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
027041811-2EX3.6612.71-2EX10本標準値:0.38
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
027041905-8EX4.5215.885-8EX10本標準値:0.38
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
027041993-4EX5.6919.053-4EX10本標準値:0.38
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
027042081-EX7.0625.41-EX5本標準値:0.38
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
027042171-14EX8.8131.751-14EX5本標準値:0.38
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする