熱収縮チューブ ペンチューブ

熱収縮チューブ ペンチューブ - ペンニットー

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。
加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。

用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170内容量1箱
全18種類を絞り込む
長さ(m)
収縮前内径最小値(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
長さ(m)
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径最小値(Φmm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02703307AWG-24標準:30標準:300.680.81AWG-24
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703316AWG-22標準:30標準:300.831.1AWG-22
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703325AWG-20標準:30標準:3011.27AWG-20
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703341AWG-18標準:30標準:301.251.6AWG-18
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703350AWG-16標準:30標準:301.552.1AWG-16
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703359AWG-14標準:30標準:301.82.4AWG-14
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703368AWG-12標準:30標準:302.32.9AWG-12
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703377AWG-10標準:1.2標準:1.22.93.5AWG-10
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703386AWG- 9標準:1.2標準:1.23.24AWG- 9
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703395AWG- 8標準:1.2標準:1.23.64.6AWG- 8
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703411AWG- 7標準:1.2標準:1.245AWG- 7
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703420AWG- 6標準:1.2標準:1.24.65.7AWG- 6
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703429AWG- 5標準:1.2標準:1.256.4AWG- 5
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703438AWG- 4標準:1.2標準:1.25.87.4AWG- 4
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703447AWG- 3標準:1.2標準:1.26.47.9AWG- 3
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703456AWG- 2標準:1.2標準:1.27.29.2AWG- 2
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703465AWG- 1標準:1.2標準:1.27.910.2AWG- 1
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703481AWG- 0標準:1.2標準:1.28.911.2AWG- 0
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする