熱収縮チューブペンチューブSST

熱収縮チューブペンチューブSST - ペンニットー

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。
SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。

用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮温度140℃収縮率(%)40内容量1箱
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径最小値(Φmm)
呼称
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02703605SST-3-32標準:301.52.43/3225本
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703621SST-1-8標準:1.21.93.21/825本
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703630SST-3-16標準:1.234.83/1625本
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703639SST-1-4標準:1.246.351/425本
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703648SST-3-8標準:1.269.53/810本
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703657SST-1-2標準:1.2812.71/210本
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703666SST-3-4標準:1.211.819.053/45本
オープン
82,880
91,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703675SST-1標準:1.215.225.415本
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703691SST-1-12標準:1.222.938.11-1/21本
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703700SST-2標準:1.230.550.821本
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする