ペンニットー
熱収縮チューブペンチューブPFA
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。
高温時の機械的特性に優れています。
用途
半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質
ふっ素樹脂PFA
長さ(mm)
標準:1.2
色
透明
連続使用温度(℃)
-170~+260
収縮温度
140℃
収縮率(%)
25
内容量
1箱
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径最小値(Φmm)
呼称
入数
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02703718
PFA-1.2
0..90
1.21
#1.2
25本
標準値:0.2
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703727
PFA-1.5
1.21
1.65
#1.5
25本
標準値:0.2
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703736
PFA-2
1.8
2.3
#2
25本
標準値:0.22
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703745
PFA-2.5
2.2
2.9
#2.5
25本
標準値:0.22
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703761
PFA-3
2.8
3.6
#3
25本
標準値:0.22
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703770
PFA-4
3.4
4.4
#4
25本
標準値:0.22
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703779
PFA-5
4.5
5.8
#5
25本
標準値:0.22
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703788
PFA-6
5.7
7.3
#6
25本
標準値:0.22
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703797
PFA-7
8.2
8.2
#7
25本
標準値:0.22
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703806
PFA-9
10
10
#9
25本
標準値:0.3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703815
PFA-10
12.5
12.5
#10
10本
標準値:0.3
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703831
PFA-12
15
15
#12
10本
標準値:0.3
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703840
PFA-15
17
17
#15
10本
標準値:0.4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703849
PFA-18
20
20
#18
10本
標準値:0.4
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703858
PFA-22
23.5
23.5
#22
5本
標準値:0.5
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02703867
PFA-24
26
26
#24
5本
標準値:0.5
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750