曜日別特売

Schaffner IECフィルタ スナップイン 6A 250 V ac, FN261S-6-06-10

Schaffner IECフィルタ スナップイン 6A 250 V ac, FN261S-6-06-10 - SCHAFFNER
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スナップイン●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 34mm●小型のFN261、IEC950準拠. 軽量構造 携帯機器用途RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02697461FN261S-6-06-10
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする