曜日別特売

Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN393-6-05-11

Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN393-6-05-11 - SCHAFFNER
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 50mm●深さ: 90mm●高さ: 65mm●CSA認定、SEMKO、SEV、VDE、UL. 電圧セレクタFN393. 電源スイッチ、ヒューズ及び電圧セレクタ付き ヒューズ1個用 主電源搭載電子機器のメイン入力モジュールとして最適 240 Vac、50 → 400 HzRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02702668FN393-6-05-11
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする