曜日別特売

Schaffner IECインレット 2ヒューズ フランジマウント 4A 250 V ac, FN9260B-4-06

Schaffner IECインレット 2ヒューズ フランジマウント 4A 250 V ac, FN9260B-4-06 - SCHAFFNER
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●動作周波数: 50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. ヒューズなし. ダブルヒューズ使用FN9260B/SB、IEC950準拠. 軽量構造 ヒューズ1個又は2個用に設計RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02697111FN9260B-4-06
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする